{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master TM | |
gänga | G1/16 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | G; G-LH | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gängstigning | 0,91 mm | |
Varvper tum | 28 | |
Nominell ⌀ DC | 5,95 mm | |
Skärlängd Lc | 15,87 mm | |
Skaftlängd Ls | 36 mm | |
totallängd L | 64 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Tandantal Z | 4 | |
Invändig | ja | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Använd vid utvändig gänga | upp till 2×D för skruvgänga | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matning fz i stål < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändigt och utvändigt | |
Gängdjup | 15,87 mm | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikelnummer | 139705 G1/16 | |
EAN/GTIN | 4045197955487 | |
Tillverkarens nummer | 139705 G1/16 |