Skärhållare 20/16 mm

Art-nr.: 251406 20/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 arbetsdagar
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Höger
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare MTJNR/L 2020K16
Passande vändskär TN.. 1604..
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 31 mm
totallängd L 125 mm
Skruvsats 259023 2
Underläggsplatta 259031 32
Spännjärn 259038 14
Stift 259049 6
Inställningsvinkel κ 93 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251406 20/16
EAN/GTIN 4045197650894
Tillverkarens nummer 251406 20/16

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Formulär

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamblad

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Specialerbjudanden

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen