SOGX 100408 ST1400

Art-nr: 234074 ST1400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    230,48  SEK / st.
  • Från 10st.
    192,03  SEK / st.
på begäran
I lager
542 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOGX 100408
Serie Power Drill
Typ ST1400
Sort HB6530
Skärmaterial VHM
Matning f 0,08 - 0,16 mm/v
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 234074 ST1400
EAN/GTIN 4045197697813
Tillverkarens nummer 234074 ST1400

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
P
230
Stål < 1100 N/mm²
P
190
Stål < 1400 N/mm²
P
160
vått maximal
 

Benämning

Passar till:

GARANT Power Drill nr 234000234025.

Rekommendation:

Sänk matningshastigheten till 70 % vid förborrning med hållare nr 234015 och nr 234025.

Anmärkning:

Använd den inte som invändigt skär (för invändigt skär krävs ovillkorligen = skärmaterialsort HB630).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen