Kompakt-bandslipmaskin GKS 790502004

Art-nr: 077608 790502004
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning GKS 75
Energiförsörjning Nätdriven
nätspänning 400 V
effektförbrukning 1 500 W
maximalt varvtal: 3 000 min-1
bandbredd 75 mm
bandlängd 2 000 mm
vikt 45 kg
Produktslag Bandslipar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077608 790502004
EAN/GTIN 4014586888279
Tillverkarens nummer 79050200403

Benämning

Utförande:

Kraftfull kompakt bandslip för metallbearbetning.
  • Högsta graden arbetssäkerhet med kontrollerad spridning av flygande gnistor.
  • Mycket prisvänligt alternativ att införskaffa med optimalt förhållande mellan pris och effekt.
  • Driftklar. Det krävs ingen montering.

Leveransinnehåll:

Inkl. 1x slipband 75×2 000 mm (K 36 R).

Anmärkning:

Slipband, se nr 558310.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen