{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 65 | |
ATEX-zon | ingen | |
ljusflöde | 100 lm | |
Ljusflöde steg 2 | 300 lm | |
brinntid | 6 h | |
Brinntid steg 2 | 2 h | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
totallängd | 78 mm | |
total bredd | 47 mm | |
vikt | 111 g | |
Produktslag | Pannlampa |
Artikelnummer | 081493 300 | |
EAN/GTIN | 4062406242480 | |
Tillverkarens nummer | 081493 300 |