{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 160 mm | |
längd L | 85 mm | |
bredd B | 20 mm | |
höjd H | 36 mm | |
spårbredd D | 8 mm | |
Hålavstånd b | 32 mm | |
tapplängd A | 18 mm | |
passar färgkod | Röhm självcentrerande chuck och backar; Schunk självcentrerande chuck och backar | |
Produktslag | Självcentrerande chuckbackar |
Artikelnummer | 313220 160 | |
EAN/GTIN | 2050001929099 | |
Tillverkarens nummer | 0153100 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mjuka överbackar, sats 3 delar 160
på begäran
I lager
33 styck i lager
|
på begäran
I lager
115 styck i lager
|
|
Hålavstånd b | 32 | 32 |
bredd B | 20 | 20 |
För chucktyp | 160 | 160 |
längd L | 85 | 85 |
passar färgkod | Röhm självcentrerande chuck och backar ;Schunk självcentrerande chuck och backar | Röhm självcentrerande chuck och backar ;Schunk självcentrerande chuck och backar |
tapplängd A | 18 | 18 |
Produktslag | Självcentrerande chuckbackar | Självcentrerande chuckbackar |