{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Vändskärsstorlek | 5 mm | |
Användning | Höger | |
Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A08F SVXCR/L05 | |
Inställningsvinkel κ | 113 grad | |
Passande vändskär | VC.. 0501.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 9,2 mm | |
Mittförskjutning L3 | 5 mm | |
Spännhöjd L2 | 7,5 mm | |
Effektivt djup T | 3 mm | |
Halsbredd L4 | 6 mm | |
Huvudängd L1 | 15 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 26 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 261356 8/05 | |
EAN/GTIN | 4062406285685 | |
Tillverkarens nummer | 261356 8/05 |