Digitalt djupskjutmått HCT med Bluetooth 150 mm

Art-nr: 418743 150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 124,44 SEK /st.
  • 223,52 SEK /st.
på begäran
I lager
69 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 13385
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: Bluetooth-gränssnitt
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 13385
Serie HCT
mätområde 0 mm - 150 mm
omkopplingsbar avläsning 0,01 mm
omkopplingsbar avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE ±0,03 mm
datautgång Bluetooth-gränssnitt
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
ansatsens längd 100 mm
mätskenans tvärsnitt 16×4 mm
Trådlös användning HID (Human Interface Device); HCT mobilapp Android; HCT Windows-app
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Knappcell
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Djupmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 418743 150
EAN/GTIN 4062406629472
Tillverkarens nummer 418743 150

Benämning

Utförande:

Mätresultatet visas på en lättavläst display. Mätytorna är finläppade.
Bluetooth 5.0. Kompatibel med den valfria mobilappen Hoffmann Group Connected Tools (HCT). Tillgänglig gratis för Android och iOS och HCT Windows-appen. Kan även användas via HID (Human Interface Device).

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen