SOGX 110509 INOX

Cod articol: 234086 INOX

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    19,68 € / buc.
  • de la 10 buc.
    16,40 € / buc.
La cerere
În stoc
302 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 110509
Serie Power Drill
Tip INOX
Categorie HB6640
Materialul sculei Carbură
Avans f 0,07 - 0,16 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 234086 INOX
EAN / GTIN 4045197697868
Număr producător 234086 INOX

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

GARANT Power Drill Cod 234000234025.

Recomandare:

La găurire cu suport Cod 234015 şi Cod 234025, reduceţi avansul la 70%.