CXMG 090402-F3P IC807 Plăcuţe pozitive cu două fețe, pozitive la 80°, pentru finisarea oțelului aliat

Cod articol: 3366842
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie LOGIQ4TURN
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3366842
    EAN / GTIN 7291075390735
    Număr producător 3366842
    L-Număr L23950 2959

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe pozitive cu două fețe, pozitive la 80°, pentru finisarea oțelului aliat

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 10.4 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 9.35 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 4.66 mm
    • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.15 mm/rev
    • Adâncime minimă de tăiere: 0.3 mm
    • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.03 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "LOGIQ4TURN" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături