A-PCLXL 16-3X Bare de alezat cu blocare cu pârghie care poartă Plăcuţe rombice negative CXMG 80°.

Cod articol: 3346716
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie LOGIQ4TURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3346716
EAN / GTIN 7291075392074
Număr producător 3346716
L-Număr L23990 1491

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu blocare cu pârghie care poartă Plăcuţe rombice negative CXMG 80°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 8″
  • Lățimea funcţională (WF): 0.64″
  • Lungimea capului (LH): 1.57″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CXMG 09
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 1-1/4″
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 5 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 8 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 0.92″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "LOGIQ4TURN" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături