Display neechipat cu menghine ZW2

Cod articol: ZW2
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Cărucior pentru frânghii

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol ZW2
    EAN / GTIN 4008158017228
    Număr producător ZW2
    L-Număr L80040 20

    Descriere

    Descriere:

    • Construcție metalică foarte stabilă pe rotile
    • Dimensiuni 100 x 60 x 153 cm
    • Suportă până la 120 de cleme, chiar și cleme cu șuruburi lungi
    • Cleme din fontă maleabilă și cleme din oțel cu deschideri între 200 și 2000 mm
    • Cu scut și suport pentru scut
    • Potrivit ca ajutor de vânzare și pentru zona de atelier

    Caracteristică:

    • Locație: Nepopulată

    Notă:

    • Informații privind pericolele:
      • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
      • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
      • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
      • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături