Display echipat cu menghine (GZ-2K/GH) ZW1

Cod articol: ZW1-A01-2K
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucioare cu niveluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol ZW1-A01-2K
EAN / GTIN 4008158032115
Număr producător ZW1-A01-2K
L-Număr L80030 380

Descriere

Descriere:

  • Construcție metalică robustă pe roți
  • Dimensiuni 50 x 60 x 146 cm
  • Poate conține până la 90 de cleme
  • Cleme din fontă maleabilă, din oțel și cu pârghie cu deschideri între 120 și 600 mm
  • Cu scut și suport pentru scut
  • Potrivit ca ajutor de vânzare și pentru utilizare în atelier

Caracteristică:

  • Echipare:
    • Cleme cu șurub din oțel 2K.
    • 5 x GZ12-2K, 5 x GZ16-2K, 5 x GZ20-2K, 5 x GZ25-2K, 5 x GZ30-2K, 3 x GZ40-2K, 2 x GZ50-2K, 2 x GZ60-2K, 1 x GH16, 1 x GH20

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături