Display echipat cu menghine (GZ/GH) ZW1

Cod articol: ZW1-A01
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Cărucioare cu niveluri

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol ZW1-A01
    EAN / GTIN 4008158032146
    Număr producător ZW1-A01

    Descriere

    Descriere:

    • Construcție metalică robustă pe roți
    • Dimensiuni 50 x 60 x 146 cm
    • Poate conține până la 90 de cleme
    • Cleme din fontă maleabilă, din oțel și cu pârghie cu deschideri între 120 și 600 mm
    • Cu scut și suport pentru scut
    • Potrivit ca ajutor de vânzare și pentru utilizare în atelier

    Caracteristică:

    • Echipare:
      • Cleme din oțel
      • 5 x GZ12, 5 x GZ16, 5 x GZ20, 5 x GZ25, 5 x GZ30, 3 x GZ40, 2 x GZ50, 2 x GZ60, 1 x GH16, 1 x GH20

    Notă:

    • Informații privind pericolele:
      • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
      • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
      • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
      • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături