Set de mănuşi de unică folosinţă 100 buc. 1283L

Cod articol: ZP5835 1283L
Reducere
30,40 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2.125 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime mănuşă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă/reglementare: EN 374; EN 455

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Material Nitril
    Conţinut 100
    Normă/reglementare EN 374; EN 455
    Categorie de protecţie Categoria a III-a
    Tip de mănuşi Mănuşi universale
    Tip produs Mănuşi de unică folosinţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol ZP5835 1283L
    EAN / GTIN 4250016461791
    Număr producător 1283A L

    Descriere

    Execuţie:

    Mănuşă de examinare din nitril
    • fără pudră.
    • fără latex.
    • nesterile.
    • texturate.
    • margine de rulare.
    • potrivite pentru ambele mâini.
    • de unică folosinţă.

    Standard:

    • EN ISO 13485:2016
    • 93/42/CEE: Produs medical din clasa I regula 1.
    • Regulamentul (UE) 2016/425: Echipament de protecţie personală cat. III (pentru mai multe informaţii, consultaţi ambalajul primar).
    • Conformitate cu produsele alimentare conform Regulamentului CE 1935/2004.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături