Menghină cu arc XM 50/57

Cod articol: XM5EU
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăţi
  • Pași de comandă: 24 bucăţi
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
    Tip produs Dispozitiv de fixare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol XM5EU
    EAN / GTIN 4008158041070
    Număr producător XM5EU
    L-Număr L80030 404

    Descriere

    Descriere:

    • XM3EU: Forță de strângere de până la 100 N / 10 kg
    • XM5EU: Forță de strângere de până la 120 N / 12 kg
    • XM7EU: Forță de strângere de până la 150 N / 15 kg
    • Vârfurile și mânerele din PVC previn deteriorarea
    • Arc robust pentru o prindere fermă și o strângere puternică
    • Placat cu nichel pentru rezistență la coroziune

    Caracteristică:

    • Deasupra capului: 2 1/4″
    • Deasupra capului: 57 mm
    • Material/suprafață:
      • Piese din tablă din oțel de înaltă rezistență, galvanizate
      • Capace de protecție din plastic
      • Arcul este fabricat din oțel de primăvară
      • Elemente de fixare din oțel, galvanizate
    • Anvergură aripă: 2″
    • Anvergură aripă: 50 mm

    Aplicaţie:

    • DIY
    • Buget
    • Camping și călătorii
    • Foarte mare într-un spațiu mic
    • Prindeți cu o mână
    • Penele tensionează totul

    Notă:

    • Informații privind pericolele:
      • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
      • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
      • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
      • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
    • Instrucțiuni de îngrijire:
      • În general, îndepărtați murdăria
      • Curățați în cicluri regulate, în funcție de gradul de contaminare

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături