Clippix set XC 20/20

Cod articol: XC1-SET
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
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
Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol XC1-SET
EAN / GTIN 4008158031408
Număr producător XC1-SET
L-Număr L80040 46

Descriere

Descriere:

  • Ușor și la îndemână
  • Mâner funcțional și ergonomic
  • Cea mai mare stabilitate
  • XC1-SET - SB-packed

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 20 mm
  • Deasupra capului: 3/4″
  • Conţinut: 7 x XC1
  • Material/suprafață:
    • Partea superioară și inferioară din plastic ranforsat PA6
    • Arcul este fabricat din oțel de primăvară
  • Forță de strângere: 20 N
  • Anvergură aripă: 20 mm
  • Anvergură aripă: 3/4″

Aplicaţie:

  • Design interior
  • DIY
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • Construcție gips-carton
  • Penele tensionează totul
  • Tensiune rapid și ușor

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Curățați în cicluri regulate, în funcție de gradul de contaminare

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături