Menghină de îndreptare a piuliței ușii în unghi WTR

Cod articol: WTR
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
Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol WTR
EAN / GTIN 4008158026947
Număr producător WTR
L-Număr L80030 236

Descriere

Descriere:

  • Pentru colțuri de mandrină bine fixate și stabilizate
  • Montare exactă la un unghi de 90°.

Caracteristică:

  • Material/suprafață:
    • Partea superioară și inferioară din plastic ranforsat PA6
    • Șină din oțel galvanizat
    • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat, lustruit
    • mâner este fabricat din plastic cu 2 componente
    • Placă de presiune din oțel, presată la rece, galvanizată
    • Capace de protecție din plastic
  • Anvergură aripă: 8-30 mm
  • Călătorie: 32 mm

Aplicaţie:

  • Design interior
  • Construcția ușilor și ferestrelor

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături