Cântar de banc; Max 3 kg, d = 0,5 g

Cod articol: WTB 3K-4N
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Cântar compact

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol WTB 3K-4N
    EAN / GTIN 4045761144798
    Număr producător WTB 3K-4N
    L-Număr L40250 768

    Descriere

    Descriere:

    • Scala de banc 0,5 g
    • 3000 g
    • Vă sprijină în sistemul dumneavoastră de calitate conform HACCP
    • Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65 (numai în modul baterie)
    • Afișare foarte rapidă: valori stabile ale greutății în aproximativ 2 s
    • Al doilea afișaj pe partea din spate a cântarului
    • Dimensiuni compacte, avantajoase în cazul în care spațiul este limitat
    • Cântărire inovatoare cu interval de toleranță (checkweighing): Culoarea afișajului se schimbă în funcție de rezultatul cântăririi (prea ușor/în regulă/prea greu) și astfel sprijină porționarea, dozarea și sortarea
    • Mobilitate ridicată: datorită funcționării cu baterii (opțional) și a designului compact și ușor, potrivit pentru utilizarea în mai multe locații
    • Mânere încastrate pe partea inferioară pentru un transport ușor al cântarului

    Caracteristică:

    • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 25 mm
    • Dimensiuni suprafață de cântărire, oțel inoxidabil, L×P 263×203 mm
    • Dimensiuni totale L×P×H 286×316×126,5 mm
    • Greutate netă aprox. 3,2 kg
    • Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături