Cântar de banc; Max 1,5 kg, d = 0,5 g

Cod articol: WTB 1K-4NM
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
Tip produs Cântar compact

Numere de identificare și clasificări

Cod articol WTB 1K-4NM
EAN / GTIN 4045761152878
Număr producător WTB 1K-4NM

Descriere

Descriere:

  • Cântar de banc 0.0005 kg
  • 1.5 kg
  • Vă sprijină în sistemul dumneavoastră de calitate conform HACCP
  • Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65 (numai în modul baterie)
  • Afișare foarte rapidă: valori stabile ale greutății în aproximativ 2 s
  • Al doilea afișaj pe partea din spate a cântarului
  • Dimensiuni compacte, avantajoase în cazul în care spațiul este limitat
  • Cântărire inovatoare cu interval de toleranță (checkweighing): Culoarea afișajului se schimbă în funcție de rezultatul cântăririi (prea ușor/în regulă/prea greu) și astfel sprijină porționarea, dozarea și sortarea
  • Mobilitate ridicată: datorită funcționării cu baterii (opțional) și a designului compact și ușor, potrivit pentru utilizarea în mai multe locații
  • Mânere încastrate pe partea inferioară pentru un transport ușor al cântarului

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 25 mm
  • Dimensiuni suprafață de cântărire, oțel inoxidabil, L×P 263×203 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H 286×316×126,5 mm
  • Greutate netă aprox. 3,2 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C