Menghină orizontală de tragere în jos

Cod articol: WNS-SET-MFT
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
    Tip produs Dispozitiv de fixare orizontală

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol WNS-SET-MFT
    EAN / GTIN 4008158041872
    Număr producător WNS-SET-MFT
    L-Număr L80030 442

    Descriere

    Descriere:

    • Forță de strângere de până la 750 N Pentru utilizare pe mese multifuncționale, cum ar fi Festool MFT și Sortimo WorkMo, cu diametrul găurii de 20 mm și grosimea plăcii de min. 19 mm Fixare rapidă datorită pârghiei de strângere amplasate lateral Permite prelucrarea întregii suprafețe a piesei de prelucrat - chiar și a pieselor rotunde și plate Mecanismul de tragere în jos patentat împiedică ridicarea piesei de prelucrat de pe suprafața mesei în timpul strângerii - chiar și fără șurub de fixare

    Caracteristică:

    • Șuruburi: Ø20 mm
    • Conţinut: 2 x clemă de blocare orizontală / 2 x cârlig de bancă / 4 x piuliță îndoită
    • Material/suprafață:
      • Partea superioară și inferioară din plastic ranforsat PA6
      • Șină din oțel călit, lustruit
      • Manetă din plastic ranforsat PA6
      • Elemente de fixare din oțel, galvanizate sau lustruite

    Aplicaţie:

    • Design interior
    • DIY
    • Mobilier și lucrări de tâmplărie
    • La utilizare pe tabele multifuncționale

    Notă:

    • Informații privind pericolele:
      • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
      • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
      • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
      • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
    • Instrucțiuni de îngrijire:
      • În general, îndepărtați murdăria
      • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon
      • Curățați în cicluri regulate, în funcție de gradul de contaminare

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături