Rolă de post-it R

Cod articol: WM0262 R
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
3.870 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 80 mm
Lăţime 65 mm
Înălţime 45 mm
Material Plastic / hârtie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol WM0262 R
EAN / GTIN 2050002038806

Descriere

Execuţie:

Rolă de post-it din plastic, cu hârtie oranj (lungimea hârtiei este de cca 10 m, lăţimea 60 mm).

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.