Curea geantă B

Cod articol: WM0238 B
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lungime 2.000 mm
    Lăţime 50 mm
    Material poliester / plastic
    Culoarea portocaliu

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol WM0238 B
    EAN / GTIN 2050001960887
    Număr producător WM0238 B

    Descriere

    Execuţie:

    Centură rezistentă, durabilă şi fermă, care se încheie cu cheie. Centura este impermeabilă la apă, murdărie şi ulei, dar şi rezistentă la frecare şi la uzură, fără să-şi piardă din fermitate. Interval de temperatură: de la -50 °C până la 100 °C Pentru prinderea sigură a genţii de călătorie. Cu logo Hoffmann alb.

    Notă:

    Pentru clienţii persoane juridice: Vă rugăm să luaţi în considerare directivele privind conformitatea şi să vă înregistraţi, după caz, drept client privat.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături