Cub magic GridLine 2×2 2X2

Cod articol: WM0231 2X2
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
915 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Referinţă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lungime 25 mm
    Lăţime 25 mm
    Înălţime 25 mm
    Greutate 9 g
    Material Plastic

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol WM0231 2X2
    EAN / GTIN 2050001942326
    Număr producător WM0231 2X2

    Descriere

    Descriere:

    Cubul magic foarte mic, 2×2, complet funcţional, se potriveşte în orice buzunar de pantalon şi este un accesoriu şi suvenir grozav pentru o zi de naştere a unui copil, o petrecere a firmei etc.

    Atenţie:

    Ne este recomandat pentru copii sub 36 de luni.

    Notă:

    Pentru clienţii persoane juridice: Vă rugăm să luaţi în considerare directivele privind conformitatea şi să vă înregistraţi, după caz, drept client privat.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături