Bancul de lucru de 1,5 m cu blat de lucru din oțel

Cod articol: WB2.1500GS
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Sistem de blocare a sertarelor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol WB2.1500GS
EAN / GTIN 3662424176210
Număr producător WB2.1500GS

Descriere

Descriere:

  • Placă de lucru din oțel galvanizat, grosime 3mm
  • Borduri înalte de 37mm pentru a preveni căderea obiectelor
  • Picioare și placă de bază din tablă, grosime 1,2mm
  • 4 picioare pentru un model de 1,5m lungime
  • Posibilitatea de a amplasa sertarul WB2. 1500DRAW sertar între 2 picioare (1 sertar WB2.DRAW posibil în 1 banc de lucru)
  • Găuri laterale pentru fixarea mai multor bancuri de lucru unul lângă altul
  • Pregătit pentru fixare în podea
  • Culoare: Negru RAL 9005

Caracteristică:

  • Capacitatea de încărcare statică greutate în kilograme: 850
  • Distanța dintre picioare: 1.318mm
  • Distanța dintre raftul inferior și blatul de lucru: 660mm
  • Dimensiuni totale: L 1.500 x D 700 x H 910mm
  • Greutate în kilograme: 50

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături