Reînnoitor de filete pentru diametrul exterior al filetului 25 - 65 mm, lungime totală 260 mm

Cod articol: W-714-2
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 6-8 săptămâni

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol W-714-2
Copiaţi
EAN / GTIN 4048984131255
Copiaţi
Număr producător W-714-2
Copiaţi
Producător Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Uneltele de reînnoit filete din seria W-714 sunt utilizate pentru repararea filetelor deteriorate și a pieselor similare în comerț, industrie și ateliere. Alesoarele pentru filete sunt capabile să refacă în mod fiabil filetele, chiar și pe piese speciale care altfel ar fi semnificativ mai scumpe pentru a fi achiziționate noi.
  • Potrivit pentru filete dreapta și stânga

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Sectorul: NFZ
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lungime totală [mm]: 260 mm
  • Lungime totală [inch]: 10 1/4
  • Diametru în mm: 25 - 65 mm

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Login

Persoana dvs. De contact

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături