Cheie de supapă, fără scântei, 30x200mm

Cod articol: VH80.700SR
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
Cod articol VH80.700SR
EAN / GTIN 3148518708401
Număr producător VH80.700SR
L-Număr L60130 11599

Descriere

Descriere:

  • Aliaj special de cupru cu beriliu, anti scântei și antimagnetic.

Caracteristică:

  • A [mm]: 80
  • D [mm]: 19
  • H [mm]: 91
  • L [mm]: 700
  • L1 [mm]:210
  • [g]: 1910

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături