Cheie de supapă, fără scântei, 30x200mm

Cod articol: VH30.200SR
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
Cod articol VH30.200SR
EAN / GTIN 3148518707275
Număr producător VH30.200SR
L-Număr L60130 11595

Descriere

Descriere:

  • Aliaj special de cupru cu beriliu, anti scântei și antimagnetic.

Caracteristică:

  • A [mm]: 30
  • D [mm]: 13
  • H [mm]: 44
  • L [mm]: 200
  • L1 [mm]:100
  • [g]: 280

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături