Bocanci de protecție S2 VD PRO 3800 BOA XB 39

Cod articol: VD PRO 3800 BOA XB 39
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 1-2 săptămâni

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Clasa de protecţie: S2
  • Material bombeu de protecţie: Aluminiu
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasa de protecţie S2
Material bombeu de protecţie Aluminiu
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 39
Tip produs Cizme de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol VD PRO 3800 BOA XB 39
Copiaţi
EAN / GTIN 4044348565933
Copiaţi
Număr producător VD PRO 3800 BOA XB 39
Copiaţi
L-Număr L00780 5183
Copiaţi
Producător Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descriere

Descriere:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI
  • Microfibra netedă ultraușoară
  • Încălțăminte confortabilă datorită designului fără cusături
  • BOA® Fit System
  • Limbă de protecție împotriva prafului
  • Bontură din aluminiu
  • Guler amortizat pentru confort suplimentar
  • Căptușeală funcțională din material textil respirabil și microfibră
  • Talpă din piele
  • Talpă de confort înlocuibilă ERGO-SOFT ESD
  • Protecție împotriva descărcărilor electrostatice
  • Tehnologie VARIO Multiflex®
  • Talpă exterioară TPU Athletic ESD

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Login

Persoana dvs. De contact

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături