Pantofi de protecție S2 VD PRO 3570 BOA NB 44

Cod articol: VD PRO 3570 BOA NB 44
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
  • Clasa de protecţie: S2
  • Material bombeu de protecţie: Aluminiu
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
Clasa de protecţie S2
Material bombeu de protecţie Aluminiu
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 44
Talpă interioară detaşabilă da
Tip produs Pantof de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol VD PRO 3570 BOA NB 44
EAN / GTIN 4044348588734
Număr producător VD PRO 3570 BOA NB 44
L-Număr L00780 5122

Descriere

Descriere:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI
  • Microfibra netedă ultraușoară
  • Încălțăminte confortabilă datorită designului fără cusături al pantofului
  • BOA® Fit System
  • Limbă de protecție împotriva prafului
  • Bifurcație din aluminiu pentru vârfuri
  • Căptușeală funcțională din material textil respirabil și microfibră
  • Talpă din piele
  • Talpă de confort înlocuibilă ERGO-SOFT ESD
  • Protecție împotriva descărcărilor electrostatice
  • Tehnologie VARIO Multiflex®
  • Talpă exterioară TPU Athletic ESD