Sandale de protecție S1 VD PRO 1080 ESD NB 46

Cod articol: VD PRO 1080 ESD NB 46
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
  • Clasa de protecţie: S1
  • Material bombeu de protecţie: Aluminiu
  • Standard: EN ISO 20345:2011
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
Clasa de protecţie S1
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Standard EN ISO 20345:2011
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 46
Tip produs Sandale de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol VD PRO 1080 ESD NB 46
EAN / GTIN 4044348538432
Număr producător VD PRO 1080 ESD NB 46
L-Număr L00780 4952

Descriere

Descriere:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Microfibra ultraușoară combinată cu o suprafață mare de ventilație pentru un climat plăcut în interiorul pantofului
  • Două curele de fixare cu scai reglabile individual pentru un suport ideal
  • Bontură din aluminiu
  • Căptușeală funcțională din material textil respirabil și microfibră
  • Talpă din piele
  • Talpă de confort înlocuibilă ERGO-SOFT ESD
  • Protecție împotriva descărcărilor electrostatice
  • Tehnologie VARIO Multiflex®
  • Talpă exterioară TPU Athletic ESD