Sandale de siguranță S1 VD PRO 1065 ESD NB 50

Cod articol: VD PRO 1065 ESD NB 50
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
  • Clasa de protecţie: S1
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
Clasa de protecţie S1
Mărimea încălţărilor UE 50
Tip produs Sandale de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol VD PRO 1065 ESD NB 50
EAN / GTIN 4044348549759
Număr producător VD PRO 1065 ESD NB 50

Descriere

Descriere:

  • EN ISO 20347:2012 O1 SRC
  • Microfibra ultraușoară combinată cu o structură de ventilație cu suprafață mare pentru un climat plăcut al piciorului în pantof
  • Două închizători scai reglabile individual pentru o fixare ideală
  • Căptușeală funcțională din material textil respirabil și microfibră
  • Talpă din piele naturală
  • Inserție de confort ERGO-SOFT ESD înlocuibilă
  • Protecție împotriva descărcărilor electrostatice
  • Tehnologie VARIO Multiflex®
  • Talpă exterioară TPU Athletic ESD
  • Fără vârf de protecție

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături