Sandale de protecție S1P VD PRO 1000 SF XXB 44

Cod articol: VD PRO 1000 SF XXB 44
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S1P
  • Material bombeu de protecţie: Aluminiu
  • Standard: EN ISO 20345:2011
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
Clasa de protecţie S1P
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Standard EN ISO 20345:2011
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 44
Tip produs Sandale de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol VD PRO 1000 SF XXB 44
EAN / GTIN 4044348543146
Număr producător VD PRO 1000 SF XXB 44
L-Număr L00780 1397

Descriere

Descriere:

  • EN ISO 20345:2011 S1P SRC
  • microfibră ultraușoară combinată cu un design perforat pentru o ventilație optimă
  • Două curele de fixare cu scai reglabile individual pentru un suport ideal
  • Căptușeală din aluminiu
  • Rezistență la perforare foarte flexibilă, fără metal SECURA FLEX
  • Căptușeală funcțională din material textil respirabil și microfibră
  • Talpă de confort înlocuibilă ERGO-SOFT ESD
  • Protecție împotriva descărcărilor electrostatice
  • Tehnologie Multiflex®
  • Talpă exterioară TPU Athletic ESD