Sandale de protecție S1 VD PRO 1000 ESD XXB 39

Cod articol: VD PRO 1000 ESD XXB 39
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S1
  • Material bombeu de protecţie: Aluminium
  • Standard: EN ISO 20345:2011
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
    Clasa de protecţie S1
    Material bombeu de protecţie Aluminium
    Standard EN ISO 20345:2011
    caracteristică electrostatică EGB/ESD
    Mărimea încălţărilor UE 39
    Tip produs Sandale de protecţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol VD PRO 1000 ESD XXB 39
    EAN / GTIN 4044348504079
    Număr producător VD PRO 1000 ESD XXB 39
    L-Număr L00780 471

    Descriere

    Descriere:

    • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
    • Microfibra ultraușoară combinată cu o suprafață mare de ventilație pentru un climat plăcut în interiorul pantofului
    • Două curele de fixare cu scai reglabile individual pentru un suport ideal
    • Bontură din aluminiu
    • Căptușeală funcțională din material textil respirabil și microfibră
    • Talpă din piele
    • Talpă de confort înlocuibilă ERGO-SOFT ESD
    • Protecție împotriva descărcărilor electrostatice
    • Tehnologie VARIO Multiflex®
    • Talpă exterioară TPU Athletic ESD