Bocanci de protecție S3 VD 3800 BOA SST SF NB 41

Cod articol: VD 3800 BOA SST SF NB 41
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Aluminium
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
    Clasa de protecţie S3
    Material bombeu de protecţie Aluminium
    caracteristică electrostatică EGB/ESD
    Mărimea încălţărilor UE 41
    Tip produs Cizme de protecţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol VD 3800 BOA SST SF NB 41
    EAN / GTIN 4044348598399
    Număr producător VD 3800 BOA SST SF NB 41
    L-Număr L00780 3236

    Descriere

    Descriere:

    • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
    • Microfibra netedă ultraușoară
    • Încălțăminte confortabilă datorită designului fără cusături
    • BOA® Fit System
    • Limbă cu protecție împotriva prafului
    • Guler amortizat pentru confort suplimentar
    • Bontură din aluminiu
    • Rezistență la perforare foarte flexibilă, fără metal SECURA FLEX
    • Căptușeală funcțională din material textil respirabil și microfibră
    • Talpă interioară de confort înlocuibilă ERGO-SOFT ESD
    • Protecție împotriva descărcărilor electrostatice
    • Tehnologie Multiflex®
    • Talpă exterioară Perbunan Athletic ESD