Încălțăminte joasă de siguranță S3 VD 3503 SST SF XB 47

Cod articol: VD 3503 SST SF XB 47
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Aluminiu
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Mărimea încălţărilor UE 47
Închidere Prindere cu scai
Talpă interioară detaşabilă da
Tip produs Pantof de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol VD 3503 SST SF XB 47
EAN / GTIN 4044348659779
Număr producător VD 3503 SST SF XB 47
L-Număr L00780 7348

Descriere

Descriere:

  • EN ISO 20345: 2011 S3 SRC CI HRO
  • Microfibre ultraușoare și netede
  • Senzație de purtare confortabilă datorită construcției fără cusături a pantofului
  • Două închizători scai reglabile individual pentru o fixare ideală
  • Protecție întărită și rezistentă la abraziune a degetelor de la picioare din TPU
  • Limbă închisă
  • Cap de aluminiu pentru vârf
  • Fără metal, Protecție împotriva pătrunderii SECURA FLEX fără metal, foarte flexibilă
  • Căptușeală funcțională din material textil respirabil și microfibră
  • Inserție de confort ERGO-SOFT ESD înlocuibilă
  • Protecție împotriva descărcărilor electrostatice
  • Tehnologie Multiflex®
  • Talpă exterioară Perbunan Athletic ESD

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături