Pantofi de protecție S3 VD 3500 SST SF XXB 37

Cod articol: VD 3500 SST SF XXB 37
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Aluminium
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Aluminium
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 37
Tip produs Pantof de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol VD 3500 SST SF XXB 37
EAN / GTIN 4044348590669
Număr producător VD 3500 SST SF XXB 37

Descriere

Descriere:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
  • Microfibra netedă ultraușoară
  • Încălțăminte confortabilă datorită designului fără cusături
  • Limbă de protecție împotriva prafului
  • Bontură din aluminiu
  • Rezistență la perforare foarte flexibilă, fără metal SECURA FLEX
  • Căptușeală funcțională din material textil respirabil și microfibră
  • Talpă de confort înlocuibilă ERGO-SOFT ESD
  • Protecție împotriva descărcărilor electrostatice
  • Tehnologie Multiflex®
  • Talpă exterioară Perbunan Athletic ESD

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.