Pantofi de protecție S3 VD 3500 SST SF S 41

Cod articol: VD 3500 SST SF S 41
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Aluminiu
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Aluminiu
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 41
Talpă interioară detaşabilă da
Tip produs Pantof de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol VD 3500 SST SF S 41
EAN / GTIN 4044348590447
Număr producător VD 3500 SST SF S 41
L-Număr L00780 3119

Descriere

Descriere:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
  • Microfibra netedă ultraușoară
  • Încălțăminte confortabilă datorită designului fără cusături
  • Limbă de protecție împotriva prafului
  • Bontură din aluminiu
  • Rezistență la perforare foarte flexibilă, fără metal SECURA FLEX
  • Căptușeală funcțională din material textil respirabil și microfibră
  • Talpă de confort înlocuibilă ERGO-SOFT ESD
  • Protecție împotriva descărcărilor electrostatice
  • Tehnologie Multiflex®
  • Talpă exterioară Perbunan Athletic ESD