Pantofi de protecție S3 VD 3500 GORE SST SF XB 44

Cod articol: VD 3500 GORE SST SF XB 44
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
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Aluminiu
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
Serie GORE
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Aluminiu
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 44
Talpă interioară detaşabilă da
Tip produs Pantof de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol VD 3500 GORE SST SF XB 44
EAN / GTIN 4044348600122
Număr producător VD 3500 GORE SST SF XB 44
L-Număr L00780 6301

Descriere

Descriere:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
  • Membrană GORE-TEX
  • Microfibre ultraușoare
  • Ținută confortabilă datorită designului fără cusături al pantofului
  • Limbă de protecție împotriva prafului
  • Bontură de aluminiu
  • Rezistență la perforare foarte flexibilă, fără metal SECURA FLEX
  • Talpă de confort înlocuibilă ERGO-SOFT ESD
  • Protecție împotriva descărcărilor electrostatice
  • Tehnologie Multiflex®
  • Talpă exterioară Perbunan Athletic ESD

Descărcări și documente

Din aceeași serie "GORE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături