Sandale de protecție S1 VD 3070 SST XB 39

Cod articol: VD 3070 SST XB 39
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S1
  • Material bombeu de protecţie: Aluminiu
  • Standard: EN ISO 20345:2011
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasa de protecţie S1
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Standard EN ISO 20345:2011
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 39
Tip produs Sandale de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol VD 3070 SST XB 39
EAN / GTIN 4044348608944
Număr producător VD 3070 SST XB 39

Descriere

Descriere:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Microfibra ultraușoară combinată cu un design perforat pentru o ventilație optimă
  • Două curele de fixare cu scai reglabile individual pentru un suport ideal
  • Bontură din aluminiu
  • Căptușeală funcțională din material textil respirabil și microfibră
  • Talpă din piele
  • Talpă de confort înlocuibilă ERGO-SOFT ESD
  • Protecție împotriva descărcărilor electrostatice
  • Tehnologie VARIO Multiflex®
  • Talpă exterioară Perbunan Athletic ESD