Sandale de protecție S1 VD 2000 ESD NB 36

Cod articol: VD 2000 ESD NB 36
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
  • Clasa de protecţie: S1
  • Material bombeu de protecţie: Aluminiu
  • Standard: EN ISO 20345:2011
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
Clasa de protecţie S1
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Standard EN ISO 20345:2011
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 36
Tip produs Sandale de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol VD 2000 ESD NB 36
EAN / GTIN 4044348423950
Număr producător VD 2000 ESD NB 36
L-Număr L00780 780

Descriere

Descriere:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Partea superioară textilă ultraușoară combinată cu inserții textile respirabile
  • Două curele de fixare cu scai reglabile individual pentru un sprijin ideal
  • Protecție întărită și rezistentă la abraziune pentru degetele de la picioare
  • Reflectoare de siguranță de înaltă vizibilitate
  • Cap de aluminiu pentru vârf
  • Căptușeală funcțională din material textil respirabil și microfibră
  • Talpă din piele
  • Talpă de confort înlocuibilă ERGO-SOFT ESD
  • Protecție împotriva descărcărilor electrostatice
  • Sistem SECURA VARIO®
  • Talpă exterioară TPU Dynamics ESD