Sandale de protecție S1 VD 1000 SST NB 40

Cod articol: VD 1000 SST NB 40
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
  • Clasa de protecţie: S1
  • Material bombeu de protecţie: Aluminiu
  • Standard: EN ISO 20345:2011
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
Clasa de protecţie S1
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Standard EN ISO 20345:2011
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 40
Tip produs Sandale de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol VD 1000 SST NB 40
EAN / GTIN 4044348592908
Număr producător VD 1000 SST NB 40
L-Număr L00780 4472

Descriere

Descriere:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC CI HRO
  • Microfibra ultraușoară combinată cu o suprafață mare de ventilație pentru un climat plăcut în interiorul pantofului
  • Două curele de fixare cu scai reglabile individual pentru un sprijin ideal
  • Bontonieră din aluminiu
  • Căptușeală funcțională din material textil respirabil și microfibră
  • Talpă din piele
  • Talpă de confort înlocuibilă ERGO-SOFT ESD
  • Protecție împotriva descărcărilor electrostatice
  • Tehnologie VARIO Multiflex®
  • Talpă exterioară Perbunan Athletic ESD