Mănușă Vending Cut B13 PU (144 perechi) Grey XXL R

Cod articol: VB622G7RXXL
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
Cod articol VB622G7RXXL
EAN / GTIN 5036108901538
Număr producător VB622G7RXXL

Descriere

Descriere:

Vă prezentămănușa de vending cu palmă din PU, special concepută pentru aparatele de vending. Oferind rezistență la tăieturi de nivel C, această mănușă oferă o protecție de neegalat împotriva tăieturilor și a obiectelor ascuțite. Căptușeala sa fără cusături asigură un confort și o dexteritate excepționale. Ambalajul în sine a fost comprimat pentru a maximiza capacitatea mașinii. Disponibil în cantități complete de carton pentru o mai mare comoditate.

Caracteristică:

  • Ambalate individual pentru automate
  • Rezistență la tăiere de nivel C
  • Pachet compactat pentru a maximiza spatiul automatului
  • Rezistenta crescuta la abraziune si rupere
  • Impregnare PU pentru cresterea rezistentei la abraziune
  • Certificare CE
  • Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
  • Ambalaj conceput cu dublă orientare
  • Căptușeală de calibru 13 pentru o potrivire perfectă
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Model nou

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Material:

Material: HPPE; Elastic; Poliester; Fibra de Sticla; Fibra de Sticla;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături