Descriere:
Vă prezentămănușa de vending cu palmă din PU, special concepută pentru aparatele de vending. Oferind rezistență la tăieturi de nivel C, această mănușă oferă o protecție de neegalat împotriva tăieturilor și a obiectelor ascuțite. Căptușeala sa fără cusături asigură un confort și o dexteritate excepționale. Ambalajul în sine a fost comprimat pentru a maximiza capacitatea mașinii. Disponibil în cantități complete de carton pentru o mai mare comoditate.
Caracteristică:
- Ambalate individual pentru automate
- Rezistență la tăiere de nivel C
- Pachet compactat pentru a maximiza spatiul automatului
- Rezistenta crescuta la abraziune si rupere
- Impregnare PU pentru cresterea rezistentei la abraziune
- Certificare CE
- Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
- Ambalaj conceput cu dublă orientare
- Căptușeală de calibru 13 pentru o potrivire perfectă
- Căptușeală respirabilă fără cusături
- Model nou
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
Material:
Material: HPPE; Elastic; Poliester; Fibra de Sticla; Fibra de Sticla;