Descriere:
Vă prezentămănușa de vending cu palmă din PU, special concepută pentru aparatele de vending. Această mănușă oferă o combinație excepțională de rezistență la tăieturi, confort, dexteritate și aderență cu căptușeala fără cusur din PU cufundată în palmă. Ambalajul este comprimat în mod expert pentru a maximiza capacitatea mașinii, asigurând eficiență și confort. Disponibil în cantități complete de carton, acest produs garantează performanțe de top pentru nevoile dumneavoastră de siguranță.
Caracteristică:
- Ambalate individual pentru automate
- Rezistență la tăiere de nivel B
- Pachet compactat pentru a maximiza spatiul automatului
- Certificare CE
- Impregnare PU pentru cresterea rezistentei la abraziune
- Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
- Ambalaj conceput cu dublă orientare
- Căptușeală de calibru 13 pentru o potrivire perfectă
- Căptușeală respirabilă fără cusături
- Nivel de taiere 3 EN si ANSI
- Model nou
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X41B)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
Material:
Material: HPPE; Elastic; Poliester;