Mănușă Vending Cut B13 PU (144 perechi) Grey S R

Cod articol: VB620G7RS
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
Cod articol VB620G7RS
EAN / GTIN 5036108901446
Număr producător VB620G7RS

Descriere

Descriere:

Vă prezentămănușa de vending cu palmă din PU, special concepută pentru aparatele de vending. Această mănușă oferă o combinație excepțională de rezistență la tăieturi, confort, dexteritate și aderență cu căptușeala fără cusur din PU cufundată în palmă. Ambalajul este comprimat în mod expert pentru a maximiza capacitatea mașinii, asigurând eficiență și confort. Disponibil în cantități complete de carton, acest produs garantează performanțe de top pentru nevoile dumneavoastră de siguranță.

Caracteristică:

  • Ambalate individual pentru automate
  • Rezistență la tăiere de nivel B
  • Pachet compactat pentru a maximiza spatiul automatului
  • Certificare CE
  • Impregnare PU pentru cresterea rezistentei la abraziune
  • Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
  • Ambalaj conceput cu dublă orientare
  • Căptușeală de calibru 13 pentru o potrivire perfectă
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Nivel de taiere 3 EN si ANSI
  • Model nou

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X41B)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Material:

Material: HPPE; Elastic; Poliester;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături