Mănuși Vending Flexo Grip (288 perechi) White/Grey XS R

Cod articol: VB310W7RXS
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
Culoarea Weiß/Grau
Mărimea mănuşilor 6

Numere de identificare și clasificări

Cod articol VB310W7RXS
EAN / GTIN 15036108901408
Număr producător VB310W7RXS

Descriere

Descriere:

Vă prezentămănușa de nitril flexo grip pentru vending, ambalată cu pricepere pentru aparatele de vending. Având un strat de nitril, aceste mănuși oferă o rezistență la abraziune de neegalat, ceea ce le face perfecte pentru reparații auto, construcții și diverse alte sectoare. Ambalajul în sine a fost comprimat pentru a maximiza capacitatea mașinii. Disponibile în cantități complete de carton, aceste mănuși asigură comoditate și eficiență.

Caracteristică:

  • Certificare CE
  • Ambalate individual pentru automate
  • Pachet compactat pentru a maximiza spatiul automatului
  • Acoperirea cu nitril reduce oboseala mâinii
  • Ambalaj conceput cu dublă orientare
  • Grad de finete impletitura 13
  • Nivel de abraziune 4 EN
  • Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Marcat UKCA
  • Se vinde in pachete de 288 perechi
  • Model nou

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliester; Elastic;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături