Descriere:
Vă prezentămănușa de nitril flexo grip pentru vending, ambalată cu pricepere pentru aparatele de vending. Având un strat de nitril, aceste mănuși oferă o rezistență la abraziune de neegalat, ceea ce le face perfecte pentru reparații auto, construcții și diverse alte sectoare. Ambalajul în sine a fost comprimat pentru a maximiza capacitatea mașinii. Disponibile în cantități complete de carton, aceste mănuși asigură comoditate și eficiență.
Caracteristică:
- Certificare CE
- Ambalate individual pentru automate
- Pachet compactat pentru a maximiza spatiul automatului
- Acoperirea cu nitril reduce oboseala mâinii
- Ambalaj conceput cu dublă orientare
- Grad de finete impletitura 13
- Nivel de abraziune 4 EN
- Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
- Căptușeală respirabilă fără cusături
- Marcat UKCA
- Se vinde in pachete de 288 perechi
- Model nou
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Material:
Material: Poliester; Elastic;