Manusi Assembly Grey XXL R

Cod articol: VB120G7RXXL
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
Cod articol VB120G7RXXL
EAN / GTIN 5036108901231
Număr producător VB120G7RXXL

Descriere

Descriere:

Vă prezentămănușa de vending cu palmă din PU, special concepută pentru aparatele de vending. Aceste mănuși excelează în sarcini complicate, având un strat neted de PU pentru o rezistență sporită la abraziune. Cu o imersiune a palmei pentru dexteritate și ventilație superioară, aceștia asigură o performanță optimă. Ambalajul este comprimat cu grijă pentru a maximiza capacitatea mașinii, ceea ce le face alegerea perfectă.

Caracteristică:

  • Ambalate individual pentru automate
  • Pachet compactat pentru a maximiza spatiul automatului
  • Impregnare PU pentru cresterea rezistentei la abraziune
  • Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
  • Grad de finete impletitura 13
  • Perfect pentru sarcini complexe
  • Atinge cel mai înalt nivel de dexteritate de nivel 5
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Se vinde in pachete de 288 perechi
  • Model nou

Standard:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliester; Elastic;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături