Plonjor pneumatic și Perforator pneumatic

Cod articol: V.PF300F
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Polizor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol V.PF300F
EAN / GTIN 3662424066443
Număr producător V.PF300F
L-Număr L60130 9119

Descriere

Descriere:

  • Pentru pregătirea lucrărilor de caroserie și sudură
  • Unelte cu funcție dublă: tragere și perforare
  • Îndeplinește specificațiile de caroserie
  • Capul rotativ
  • Diametru de perforare: 8mm
  • Putere de perforare: 1kW
  • Nivelul de zgomot: 81 dB(A)
  • Vibrații: 2,1 m/s²/a
  • Vibrații: 0,7 m/s²/K
  • Diametrul tubului, min.: 10mm - 3/8″
  • Suport pentru unelte 1/4″ NPT
  • Consumul mediu de aer comprimat 113 l/min
  • Capacitate 1,2mm
  • Presiune de funcționare 6,2 bar.

Caracteristică:

  • H[mm]: 150
  • L[mm]: 165
  • L1[mm]: 55
  • [kg]: 1.1

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături